曜日別特売

ろ過材C2フィルタ

ろ過材C2フィルタ - 重松製作所

撥水・撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。
活性炭素繊維(ACF)入りで、嫌な臭いを除去します。
シゲマツの水洗再生リターナブルシステムを導入すれば、フィルタが再使用でき経済的。(お預かり個数 100個以上)
溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止しフィルタを守るフィルタガードの取り付けが可能です。※フィルタガードは別売です。

用途溶接作業、グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。トラスコ品番117-0045適合機種DR28C2、DR28SC2材質ガラス繊維 他区分RL2粒子捕集効率(%)96内容量1個
注意
※酸素濃度が18%未満の環境では使用できません。
※有毒ガスが存在する環境では、使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07444477C2BP
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする