電気ケトルラック

電気ケトルラック - 伊勢藤

収納空間を使ってスペースを有効活用。電気ケトルの下に置ける収納ラックです。コーヒー、紅茶などのカフェセットに。食パンのストックに。カップ麺、カップスープの保管に。フリーズドライ食品の保管に。赤ちゃんの粉ミルク入れに。食品やキッチン小物などの収納に便利です。電源コード通し付き。すべり止め付き。天板と底板の凸凹を合わせはめ込むだけで、簡単に組立てできます。

用途キッチン、小物収納、電気ケトル下ラックホワイト耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20天板寸法(cm)約直径Φ17.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.7×21.1×16原材料天板・棚板/ABS樹脂、すべり止め/熱可塑性エラストマー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.2×21.1×14.4内容量1台
注意
※ご使用前に、天板の内寸サイズを必ずご確認ください。
※食洗機には使用しないでください。
※電気ケトルを乗せる際は、必ず電源コード通しをお使いください。
※不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、磨き粉でみがくとキズがつくことがあります。
※直射日光、高温になる場所では使用しないでください。
※本製品を用途以外に使用しないでください。
※製品を引きずったり、電気ケトルラックを乗せた状態で移動させないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07447225I-636
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする