曜日別特売

アクアウォーターベスト ブラック

アクアウォーターベスト ブラック - bigborn(ビッグボーン)

独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します。
バッテリーや保冷剤は一切不要です。
ファン付きウェアのインナーに最適です。
注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています。
排水と注水がそれぞれ1か所筒あります。
SDGS認定書の商品です。

用途熱中症対策に。ブラック混率(%)ポリエステル100、中芯:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル82、ポリウレタン18内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07445421AT301-70-S623-0617S8437.556
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07445430AT301-70-M623-0614M9237.556
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
07445439AT301-70-L623-0616L1003857
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
07445448AT301-70-EL623-0615EL1083857
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする