ベロス
アルミピンチ
ランドリーバッグをイメージさせるかわいいクリアパックシリーズです。
日差しや雨に強く、長く使い続けることができます
用途
屋外で物を干すときに
袋を留めるときに
材質
クリアケース:PVC
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚(6個)
注意
※幼児の手の届かないところに保管してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07443750
ACS-436
478-4978
¥
440
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
07443759
ACS-546
478-9704
¥
440
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください