曜日別特売

アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット

アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット - 今野製作所(EAGLE)

高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。
ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。
アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。
2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。

用途
超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。
超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。
トラスコ品番537-1234材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:701回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1有効油量(L)0.5吐出口径Rc3/8適合シリンダ単動式口径Rc3/8内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07444468APS05-70-H2-SM
102,400
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする