FELT BANNER(フェルトバナー)

FELT BANNER(フェルトバナー) - ダルトンFELT BANNER(フェルトバナー) - ダルトン

飾り彩るそれぞれのランドマーク
キャンプ場で過ごすひととき。オリジナルの目印になってくれるもの、サイトの雰囲気にも合うものがあったら。
フェルトバナーは、アートポスターのようにたった一枚でその場を演出します。
リビングやベッドルーム、ガレージや趣味の部屋など、屋内で飾ればまた違った一面が。引っ掛けるだけとは言え、高さや角度、何に掛けるか、どこで使うかで、それぞれの個性が出るのも面白い。

用途アウトドアでの目印や、リビング、エントランスなどの飾りに材質ポリエステル、天然木内容量1個
注意
※ハンドメイドのため、サイズやデザインの位置にバラつきがあります。また、ポールは天然木のため若干の歪みや色ムラが見られる場合があります。
※製品の特性上、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合があります。
※直射日光の当たる場所で長期間使用すると、褪色することがあります。
※ご購入時、特有の匂いが気になる場合は、風通しのよい場所で陰干しして下さい。
※製造ロットにより色味が異なる場合があります。
※付属のポールを本体に通し、タッセル紐を両端に結んでご使用下さい。
※洗濯は必ず手洗いで他のものと分けて洗って下さい。
※中性洗剤を使用し、蛍光増白剤の使用はお避け下さい。
※熱によりフェルト化が進みますのでぬるま湯での洗濯をお勧めします。
※強くもみ洗いすると、洗濯後に毛羽やシワが生じる場合があります。また、洗濯で若干縮むことがあります。
※軽く形を整え、風通しの良い場所で平干しして下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458940RNZ-0539/RHRIGHT HERE450×300
オープン
4,400
4,840(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07458915RNZ-0539/ITMIGNITETHEMIND450×300
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
07458931RNZ-0539/NTSNEVER THE SAME495×650
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
07458949RNZ-0539/TIBSTAKE IT BY STRIDE450×300
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする