タイマー付きコンセント

タイマー付きコンセント - リーベックスタイマー付きコンセント - リーベックスタイマー付きコンセント - リーベックスタイマー付きコンセント - リーベックスタイマー付きコンセント - リーベックスタイマー付きコンセント - リーベックス

一度セットすれば毎日繰り返します。
15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。
ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。
ショートしないトラッキング防止プラグ
通電ランプ付き

用途
使用できる電気器具
ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など
モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
仕様動作数:最大94動作質量(g)約120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く)入力AC100V 50/60Hz(切替式)タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時)時間設定単位15分誤差時計:±10分(最大)/24時間内容量1個
注意
※エアコン・クーラーには使用できません。
※リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。
※メタルハライドランプは、250W以下のものを単独でご使用下さい。
※本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460218PT26BK
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする