曜日別特売

COTTON ROPE MAT(コットンロープマット)

COTTON ROPE MAT(コットンロープマット) - ダルトンCOTTON ROPE MAT(コットンロープマット) - ダルトンCOTTON ROPE MAT(コットンロープマット) - ダルトンCOTTON ROPE MAT(コットンロープマット) - ダルトンCOTTON ROPE MAT(コットンロープマット) - ダルトンCOTTON ROPE MAT(コットンロープマット) - ダルトン

太めのロープが波打つように折り重なった手織りのマット。モコモコとした表面のシルエットに抜け感と癒しを感じます。
ずっしりとした重量感で、ソファ前やベッドサイドに丁度良いサイズ。
2トーンカラーは、さまざまなフロアに馴染み、ほのかにアクセントを加えます。

用途リビング、寝室、エントランスなど材質コットン100%寸法(mm)500×750タイプ500×750内容量1個
注意
※本製品はご家庭でのお洗濯はできません。手洗いや洗濯機洗いをおこなうと色落ちや色移り、型崩れの原因となりますのでお避けください。
※お洗濯の際はドライクリーニングをおこなってください。又は汚れた箇所のみスポットクリーニングをおこない、素早く乾燥させてください。
※湿ったままや濡れたまま放置しますと色落ち・色移りします。濡れた場合はすぐに乾布で拭き取り風通しの良い場所で陰干ししてください。
※本製品は染色の特性上、摩擦や水分により色落ちすることがあります。淡色(白等)とのコーディネートはお避けください。
※保管の際は湿度の高い場所はお避けください。敷いたままにせず、時々乾かしてください。カビの発生や床面変色の原因となります。
※床のお掃除に使う洗剤・ワックス・薬品・水等はよく拭き取ってからご使用ください。
※一枚一枚手作業で仕上げていますので、サイズ・色に多少の個体差があります。
※製造ロットにより色味が異なる場合があります。
※ご購入時、インド綿特有のにおいが気になる場合は、ご使用前に風通しの良い場所で陰干ししてください。
※直射日光などにより退色することがあります。
※床材との組み合わせにより、ズレたり滑ったりすることがありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07457689RN-0528-75BRブラウン
オープン
4,500
4,950(税込)
10日以内出荷
返品不可
07457698RN-0528-75GNグリーン
オープン
4,500
4,950(税込)
10日以内出荷
返品不可
07457707RN-0528-75YLイエロー
オープン
4,500
4,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
07457680RN-0528-75BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする