曜日別特売

DULTON MUG(ダルトンマグ)

DULTON MUG(ダルトンマグ) - ダルトンDULTON MUG(ダルトンマグ) - ダルトンDULTON MUG(ダルトンマグ) - ダルトンDULTON MUG(ダルトンマグ) - ダルトンDULTON MUG(ダルトンマグ) - ダルトンDULTON MUG(ダルトンマグ) - ダルトン

ぽってりとした厚みのあるボディと、柔らかなアイボリーカラーがどこか懐かしさを感じます。
そのままギフトにしても◎。
午後のコーヒーブレイクも、寝る前のホットミルクも。日常の隙間に、ほっこりと癒される時間を生み出します。

用途自宅用やプレゼントに材質ポーセリン容量(mL)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×120×85対応【×】オーブン使用不可【○】電子レンジ・食器洗浄機内容量1個
注意
※製造工程上、色ムラ、釉ダレ等の個体差が生じます。また黒点や釉薬上の凹み(ピンホール)が見られる場合があります。
※製造工程上、柄の転写位置や伸び方等に多少個体差があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458371122-378BYBOY
オープン
1,600
1,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
07458380122-378FNFUN
オープン
1,600
1,760(税込)
10日以内出荷
返品不可
07458389122-378LTLIGHT
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする