ダルトン
BIRCH WOOD STUMP CANDLE(バーチウッド スタンプ キャンドル)
木肌の美しい天然のバーチ材を巻いたキャンドル。
キャンドルの温もりに加え、自然な温かみを感じられます。
ちょっとしたスペースに置いて、天然素材ならではの豊かな表情、日々の変化をお愉しみください。
用途
リビング、書斎などに
材質
ワックス、白樺樹皮、スチール
タイプ
STUMP CANDLE
高さH×直径(mm×Φmm)
75×150
燃焼時間(時間)
40
内容量
1個
注意
※必ず平行で安定した場所でご使用ください。
※火の消し忘れにご注意ください。
※周囲にカーテン、布等の燃えやすいものがないか必ずご確認の上、点灯してください。
※点灯した場合は近くに可燃物を置かず、目を離さないでください。
※風のある場所に置かないでください。
※ご使用中に炎が大きくなりススが出始めたら芯頭を1~2mmほど切ってください。
※お子様やペットの手の届かない場所でご使用・保管してください。
※白樺の樹皮の色味や黒い木目には個体差があります。
※火を灯す際は、深さのある不燃性のキャンドルホルダーや耐熱性の皿等を敷いてご使用ください。
※テーブル等に直に置いて火を灯さないようご注意ください。
※直射日光が当たる場所や高温の場所で保管すると変形の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07457436
XR23-0580S
オープン
¥
2,700
¥2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください