DULTON TRAY STAND(ダルトントレイスタンド)

DULTON TRAY STAND(ダルトントレイスタンド) - ダルトンDULTON TRAY STAND(ダルトントレイスタンド) - ダルトンDULTON TRAY STAND(ダルトントレイスタンド) - ダルトンDULTON TRAY STAND(ダルトントレイスタンド) - ダルトン

気になる店先のスマートなスタンド
魅力的なショップは店構えから惹き込まれる要素があります。ショップカードやポストカード、小ぶりな植物が置けるトレイ型スタンド。
2サイズのポールが付属しているので、用途に合わせてサイズ調整が可能です。
お店用のスタンドとして入り口に構えるのは勿論、家の中でキャンドルやランプを置くと雰囲気のあるインテリアに。
2本の高さのポールが付属しています。用途に合わせて付け替えてご使用ください。
2種類の高さでご利用が可能です。

用途エントランスや、リビングなどに材質スチール(ラッカー塗装)、セメント高さH×直径(mm×Φmm)【ポール】(低)H540×Φ220、(高)840×220内容量1個
注意
※安全のため、トレイに乗せるものは1kg以下にしてください。
※本製品は材質の特性上、風合いに若干の個体差があります。
※本製品を強く擦るとサビや塗料が付着する恐れがございます。
※本製品には構造上鋭利な部分がございます。トレイのフチ等で手や指を切らないように十分ご注意ください。
※風が強い場所への設置はおやめください。転倒の恐れがあります。
※必ず平らで安定した場所へ設置してください。
※ペットや幼児の手の届く所、火気の近くや高温になる場所、湿気のある場所には設置しないでください。
※本製品を改造しないでください。思わぬご使用や改造をされた場合、メーカーでは責任を負いかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458836RNZ-0624RW
オープン
11,000
12,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07458845RNZ-0624SV
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする