曜日別特売

SOLAR NEON LIGHT(ソーラーネオンライト)

SOLAR NEON LIGHT(ソーラーネオンライト) - ダルトンSOLAR NEON LIGHT(ソーラーネオンライト) - ダルトンSOLAR NEON LIGHT(ソーラーネオンライト) - ダルトンSOLAR NEON LIGHT(ソーラーネオンライト) - ダルトンSOLAR NEON LIGHT(ソーラーネオンライト) - ダルトンSOLAR NEON LIGHT(ソーラーネオンライト) - ダルトンSOLAR NEON LIGHT(ソーラーネオンライト) - ダルトンSOLAR NEON LIGHT(ソーラーネオンライト) - ダルトン

お気楽でユーモア溢れるソーラーパネル付きのネオンサイン。
アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。
自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。
充電がされた状態で周りが暗くなると、ライトが自動的に点灯します。
【屋外での使用について】常時屋外でご使用いただけます。バッテリー部分が浸水すると故障の原因となりますので、ご注意ください。

用途ガーデニング用品付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/ポリクリスタルシリコン・ABS樹脂・PP樹脂・HIPS・ラバー、スティック/ステンレススチール・PP樹脂内容量1個
注意
※明るい場所ではライトは点灯しません。
※ソーラーパネルの充電は電源ボタンが"ON"になっている状態でおこなってください。
※充電は直射日光でおこなってください。それ以外の光だと十分に充電されない場合があります。
※本製品に無理な負荷をかけないでください。破損の原因となります。
※本製品を分解、改造しないでください。
※定期的に各部に緩みやガタつきがないかご確認ください。
※LEDの交換はできません。
※万が一、電池が液漏れを起こした場合は直ちに使用をおやめください。また、漏れた液が皮膚や衣類に付着した際は、水で洗い流してください。
※電池を廃棄する際は、一般社団法人JBRCの協力店に設置されているリサイクルBOXに出してください。一般の燃えないゴミとしての廃棄はおやめください。
※火気の近くや高温になる場所には設置しないでください。製品の変形等の原因になります。
※ペットや小さなお子様のいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。設置場所やご使用方法には十分ご注意ください。
※本製品に破損や異常が発生した際は、直ちにご使用をおやめください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458985NB-0543CTCACTUS745×142×12
オープン
2,300
2,530(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07459001NB-0543FLFLAMINGO735×130×12
オープン
2,300
2,530(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07459019NB-0543PTPALM TREE755×180×12
オープン
2,300
2,530(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07459010NB-0543PAPINE780×160×12
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする