サンプラテック
バット
底面内側はフラットです。
用途
研究施設、食品加工工場、厨房、介護老人福祉施設などに。
材質
ポリプロピレン
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07450881
02370
557-5958
S-1
327×446×70
底部387×267
¥1,210
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07450890
02371
557-5966
S-2
273×374×64
底部329×228
¥840
¥
799
¥879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07450899
02372
557-5974
S-3
231×322×52
底部283×193
¥510
¥
489
¥538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください