曜日別特売

おしゃべりナビ3

おしゃべりナビ3 - アルファ[販促]おしゃべりナビ3 - アルファ[販促]おしゃべりナビ3 - アルファ[販促]おしゃべりナビ3 - アルファ[販促]

コンパクトサイズで非常に軽い!

仕様●再生モード11音声をリピート再生2全ての音声をリピート再生●録音方法:直接録音可能or付属のUSBケーブルでPCへ接続し、内蔵メモリーにコンテンツをコピー音源ファイル形式 MP3●録音再生時間:最大約9分間●音声切り替え:1チャンネル●その他機能: 無料の音声データサービス有り●付属の取付けクリップを使用して、いろいろな場所に簡単設置ができます。●直接録音ができて、現場でもすぐに使えます。●PCから音声ファイルを本機にコピーすれば、音源データも活用できます。付属品取扱説明書付・micro USB Type-Cケーブル・専用ケース・専用カバー・スポット検知カバー・専用ケース取付けクリップ・本体直付けクリップ寸法(mm)H90×W60×D23電源単4形乾電池3本(別売) orUSB ACアダプター(別売)orモバイルバッテリー(別売)※付属のmicroUSB-Type-C + 市販のUSB ACアダプター(出力5V1A以上)または市販のモバイルバッテリー(低電力タイプ/IoT機器対応モバイルバッテリー)を使用し給電可能。PCからの給電はできません。本体質量(g)60(乾電池を除く)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07459500KZ8-0317
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする