曜日別特売

インパクトスパナ TMFN

インパクトスパナ TMFN - SKF(日本エスケイエフ)インパクトスパナ TMFN - SKF(日本エスケイエフ)

大型ロックナットに効果的に衝撃を与えることが出来るスパナです。
SKFインパクトスパナは、特に大型軸受をテーパー座にドライブアップした後、大型ロックナットを安全に締付けたり緩めたりするために設計されています。
シャフトやナットの損傷を防ぐことができます。
安全で使い勝手が良い。
ナットに効果的に衝撃を与えます。
特別広く設計されたインパクト面。

用途大型ロックナットの取付け・取外しに。トラスコ品番564-0233全長(mm)319商品構成単品ピン径(Φmm)幅23×長さ11.5×深さ4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)148内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07450926TMFN 23-30
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする