アルファ[販促]
エアブロー プレゼントサンタ(高さ:H120cm)
仕様
●屋内仕様●LEDライト内蔵で本体が光ります。
材質
ナイロン
質量(kg)
約0.8
消費電力(W)
8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
120×55×40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07459439
TE5-4128
¥16,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください