曜日別特売

エコフレックス

エコフレックス - 富士エコフレックス - 富士エコフレックス - 富士エコフレックス - 富士エコフレックス - 富士

エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。
使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。
砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。

用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。厚さ(mm)2(3)砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部最高使用周速度(m/s)72内容量1箱(30枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07450488ECOSE120825-7651120(#)
9,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メイン画像07450497ECOSE36825-765236(#)
9,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07450506ECOSE46825-765346(#)
9,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07450515ECOSE60825-765460(#)
9,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07450531ECOSE80825-765580(#)
9,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする