曜日別特売

エコポケットポール

エコポケットポール - 常磐精工エコポケットポール - 常磐精工エコポケットポール - 常磐精工エコポケットポール - 常磐精工エコポケットポール - 常磐精工エコポケットポール - 常磐精工エコポケットポール - 常磐精工エコポケットポール - 常磐精工

高機能かつリーズナブルなポールサイン

用途案内サインに。材質ポール:ステンレス(シルバー)、ベース:ガルバニュウム鋼板、面板:アルミ複合板(ホワイト)ホワイトタイプ片面枠の色シルバー内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
規格
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07450558EPPO150A3611-0209パネル:A3、ポスター:A3A3350×350×1125~1780
17,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
07450567EPPO150A4611-0195パネル:A4、ポスター:A4A4350×350×1065~1720
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07450576EPPO80A3611-0188パネル:A3、ポスター:A3A3350×350×1080
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07450585EPPO80A4611-0172パネル:A4、ポスター:A4A4350×350×1020
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする