FRUITS BOWL "MARGUERITE"(フルーツボウル"マルグリット")

FRUITS BOWL "MARGUERITE"(フルーツボウル"マルグリット") - ダルトン

マーガレットのモチーフをデコレーションカットした、どこか懐かしくもフレッシュな印象のフルーツボウル。
厚手のガラスを使用しているので、デイリーユースでも安心。パーティーの場面では、華やかな雰囲気を醸し出します。
花言葉は"真実の愛"だそうです。

用途フルーツやヨーグルトなど材質ガラスタイプFRUITS BOWL対応【×】電子レンジ・食器洗浄機・オーブン直径×高さ(mm)70×130内容量1個
注意
※本製品はハンドメイドの為、大きさ・重量・柄等に多少の個体差があり、混入物や若干の歪みが生じる場合もございます。予めご了承下さい。
※火の側に置かないで下さい。
※本製品は耐熱ガラスではございません。
※たわし又は磨き粉等で磨きますと表面にキズが付く恐れがあります。
※汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で軽く拭き取って下さい。
※洗浄後は風通しの良い場所で乾かして下さい。
※使用中、ヒビ・カケ等が生じた際は直ちにご使用をお止め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458441S115-24CL
オープン
850
935(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする