GLASS CUP "MARGUERITE"(ガラスカップ"マルグリット")

GLASS CUP "MARGUERITE"(ガラスカップ"マルグリット") - ダルトンGLASS CUP "MARGUERITE"(ガラスカップ"マルグリット") - ダルトン

マーガレットのモチーフをデコレーションカットした、どこか懐かしくもフレッシュな印象のガラスカップ。
厚手のガラスを使用しているので、デイリーユースでも安心。パーティーの場面では、華やかな雰囲気を醸し出します。
花言葉は"真実の愛"だそうです。

用途グラス材質ガラスタイプGLASS CUP対応【×】電子レンジ・食器洗浄機・オーブン内容量1個
注意
※本製品はハンドメイドの為、大きさ・重量・柄等に多少の個体差があり、混入物や若干の歪みが生じる場合もございます。予めご了承下さい。
※火の側に置かないで下さい。
※本製品は耐熱ガラスではございません。
※たわし又は磨き粉等で磨きますと表面にキズが付く恐れがあります。
※汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で軽く拭き取って下さい。
※洗浄後は風通しの良い場所で乾かして下さい。
※使用中、ヒビ・カケ等が生じた際は直ちにご使用をお止め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458459S215-16CL15070×73
オープン
550
605(税込)
10日以内出荷
返品不可
07458468S315-122CL300100×80
オープン
700
770(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする