LAND ROUND PLATE(ランドラウンドプレート)

LAND ROUND PLATE(ランドラウンドプレート) - ダルトンLAND ROUND PLATE(ランドラウンドプレート) - ダルトンLAND ROUND PLATE(ランドラウンドプレート) - ダルトンLAND ROUND PLATE(ランドラウンドプレート) - ダルトンLAND ROUND PLATE(ランドラウンドプレート) - ダルトンLAND ROUND PLATE(ランドラウンドプレート) - ダルトンLAND ROUND PLATE(ランドラウンドプレート) - ダルトンLAND ROUND PLATE(ランドラウンドプレート) - ダルトン

スタンダードを追求したテーブルウェア
スタンダードを追求したテーブルウェア"LAND WARM STONEWARE"シリーズ。
厚みと重みがしっかりとあり、古き良きダイナーを彷彿とさせます。
料理を引き立てるシンプルなデザインと、ストーンウェアならではの暖かみのある風合いが心地よく、日常的に愛用できる食器です。
飲食店の食器としても利用できるほどの充実のラインナップで、テーブルコーディネートも楽しみたい。

用途
食器
大皿などに
材質ストーンウェア(耐熱温度差150℃)内容量1箱(4個)
注意
※急激な温度変化は破損の原因となります。
※製造工程上、色やサイズ、形状に個体差があります。また、表面に波打ち凹凸や釉ダレがみられる場合があります。
※材質の性質上、黒点や釉薬上の凹み(ピンホール)等が見られる場合があります。また、ご使用中に貫入がみられる場合があります。製品の特性としてご理解ください。
※タワシ・磨き粉のご使用はキズの原因となりますのでおやめください。
※本製品に破損が生じた際は、直ちにご使用をおやめください。
※オーブン・電子レンジ・食器洗浄機:可
※直火:不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458511M-0592-25085025031×260
オープン
3,600
3,960(税込)
10日以内出荷
返品不可
07458520M-0592-27098027032×280
オープン
4,000
4,400(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする