ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
ヒシエス
ガソリン携行缶
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます。
付属品
ノズル
トラスコ品番
653-1939
セット内容
ノズルセット
材質
亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)
320
寸法(mm)
【ノズル】275
色
赤
高さ(mm)
120
奥行(mm)
220
容量(L)
3.3
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※発電機等への給油時は本体内のガスを抜いてからキャップを外して下さい。引火の原因となり大変危険です。
※ノズルセットGC-PNSが使用できますが、標準付属ノズルよりも長い為、少し収まりが悪いです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462930
GC-3N
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オイル・ケミカル・補修 の新着商品
ページ: 1/ 3
GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用)
HYPERPRO(ハイパープロ)
税込
¥
4,948
¥
4,498
バスケットへ
チェーンオイル
ホンダ
税込
¥
1,538
¥
1,398
バスケットへ
ドライチェーンオイルホワイト
ホンダ
税込
¥
2,528
¥
2,298
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
バイク用品
バイク用オイル・ケミカル・洗車
オイル・ケミカル・補修
オイル・燃料機器
ガソリン関連
携行缶
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります
携行缶
メンテナンス用サブタンク
シェアする
マイページ