曜日別特売

スチールパンチングボード

スチールパンチングボード - 光スチールパンチングボード - 光スチールパンチングボード - 光スチールパンチングボード - 光

マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!

用途壁面の収納・工具の分類に。材質スチール幅(mm)450厚さ(mm)1高さ(mm)600品名スチールパンチングボード ブラックねじピッチ(mm)25耐荷重(kg)8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時)板厚(mm)1縦(mm)600横(mm)450ねじ穴(Φmm)5内容量1枚
注意
※耐荷重は均等荷重の目安です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07460261PGFBD456-1687-6511ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
メイン画像07460270PGFBD456-2687-6512ホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする