RIDGID(日本エマソン)
シースネーク マイクロリールCA
30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。
CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。
ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。
背面には専用キックスタンド付き。
用途
給排水管検査
付属品
ボールガイド
トラスコ品番
578-5800
適合機種
シースネイクモニター
材質
樹脂・ステンレススチール・鉄
幅(mm)
337
高さ(mm)
411
奥行(mm)
224
ケーブル長(m)
30
適合管径(Φmm)
40~125
ヘッド径(Φmm)
カメラ:25
ケーブル径(Φmm)
6.7
内容量
1台
注意
※別途シースネーク専用モニターまたはCA‐350検査カメラ要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465039
70803
オープン
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください