曜日別特売

シースネーク マイクロリールAPX

シースネーク マイクロリールAPX - RIDGID(日本エマソン)シースネーク マイクロリールAPX - RIDGID(日本エマソン)シースネーク マイクロリールAPX - RIDGID(日本エマソン)

L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。
HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。
チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。
管の勾配を確認可能。
新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。

用途各種配管内の検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5799適合機種シースネイクモニター幅(mm)337高さ(mm)361奥行(mm)168電源(V)18ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7内容量1台
注意
※ケーブル、ヘッドは防水ですが、耐薬品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0746500570808
オープン
919,800
1,011,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする