ニッサチェイン
コーティングワイヤロープ
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途
転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
トラスコ品番
849-0439
材質
本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)
色
赤
長さ(m)
100
使用荷重(kg)
30
ロープ径(Φmm)
1.5
構成
ワイヤ:7×7
破断荷重(kg)
80
内容量
1巻
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※100m(1巻)単位での販売です。
※端末加工により強度は変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463587
R-SY15V-RED
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください