カーゴパンツ2256-20

カーゴパンツ2256-20 - ジーベック

ストレッチサッカー素材と蛇腹プリーツとの相乗効果でさらに動きやすくなりました。

用途作業全般用。トラスコ品番244-5680種別パンツグレーサイズLL混率(%)綿95、ポリウレタン5股下(cm)80ウエスト(cm)90対応85~90cm機能ストレッチ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074626592256-20-LL
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする