フローバル
ステンレス製ねじ込継手”異径ソケット”(SUS304TP) 異径ソケット
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途
蒸気・空気・ガス・油用。
蒸気・空気・ガス・油用。
材質
SUS304PT
形状
ねじ込継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462519
VRS-0401
734-2080
1/2×1/8
15×6
¥1,110
取扱い終了
07462528
VRS-0602
734-2128
3/4×1/4
20×8
¥1,420
取扱い終了
07462537
VRS-1208
734-2250
1 1/2×1
40×25
¥4,860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材