曜日別特売

クロスインホイル

クロスインホイル - ニューレジストン
(1件のレビュー)

クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。
新ペーパーを採用し、性能がアップしました。
青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。
クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。
電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。

用途
一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。
バリ取り、表面研磨作業。
A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。
穴径(Φmm)15粒度80(#)砥材BZ適合材一般鋼、ステンレス鋼羽根枚数64トラスコ品番815-9865最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463998CIW100BZ801001580(#)13750
3,595
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 金属の研磨
株式会社JR東日本運輸サービス運輸・通信業

5年以上使用しているが作業者からも使い勝手が良いとの声がある、作業時の研磨用として標準化している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする