5.11
サイドトリップ ブリーフケース
トラスコ品番
682-3335
材質
1050デニールナイロン
幅(mm)
318
色
ブラック
高さ(mm)
240
奥行(mm)
420
容量(L)
18
有効内寸法・奥行(mm)
42
有効内寸法・高さ(mm)
14
有効内寸法・幅(mm)
305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460376
56003ABR-019
¥
33,490
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください