A&D
シングルポイントロードセル
天びん・台はかり用ロードセルです。
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)です。
積面サイズ:400×400mmです。
防塵・防水性:IP54です。
仕様
零バランス:±5% of R.O.
セット内容
取扱説明書
定格出力
2mV/V±10%
許容過負荷
150% of R.C.
限界過負荷
200% of R.C.
総合誤差
0.02% of R.O.
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
印加電圧(V)
定格容量(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07464366
LCB04K060M
159-4373
DC5~12(推奨)
600(61.18kg)
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
07464375
LCB04K100M
159-1237
DC5~12(推奨)
1k(102.0kg)
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
07464391
LCB04K150L
158-9673
DC5~12(推奨)
1.5k(153.0kg)
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
07464400
LCB04K250L
159-2786
最大DC15、DC5~12(推奨)
2.5k(254.9kg)
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください