曜日別特売

ガラス用装飾シート

ガラス用装飾シート - アサヒペン

吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ、何度でも貼り直しができます。
接着剤を使用していませんので、はがした時ガラス面に接着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、家具、畳、じゅうたんなどの色あせ・変色を防止する効果があります。

トラスコ品番132-1094材質シート:軟質塩化ビニル、裏面フィルム:ポリエステル厚さ(mm)0.15長さ(m)0.9耐熱温度(℃)60幅(m)0.92RoHS指令(10物質対応)対応UV遮蔽率(%)90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462650138200
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする