パワーメタル

パワーメタル - YAMASINパワーメタル - YAMASIN

防塵、集塵丸鋸、高速チップソー切断機に使用可能です。
新開発パウダーチタンチップにより、高い耐久性と驚きの切れ味を実現しました。

トラスコ品番350-5776刃数40穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)180刃厚(mm)2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461618TDTYS180A
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする