大見工業
シメールNeoセット 電設用
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途
電設用。
材質
SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
ロープ長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ロープ径(Φmm)
張線能力(kg)
掴線能力
破断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07461557
Z2N-D
402-8770
4
250
Φ1~10mm
【ロープ】4
¥
72,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461566
Z5N-D
402-8727
8
1500
Φ18~26mm/120~400sq
【ロープ】18
¥
112,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表