曜日別特売

シメールNeoセット 果樹園用

シメールNeoセット 果樹園用 - 大見工業

果樹園の棚張りに最適です。

用途果樹園用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0260ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461575Z3N-K
65,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする