モトユキ
グローバルソー ガチギレボックス
GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
GAT-OF-106-1.0/キワギリ・コーナーカットに最適です。
用途
一般鋼・ステンレスの切断に。
トラスコ品番
687-6895
セット内容
GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):15
砥材
多結晶アルミナ
適合材
一般鋼・ステンレス
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462205
GAT-BOX
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください