KIJIMA(キジマ)
マウントバーステー
デバイスをつけやすく、見やすくすることが出来るマウントバーステーシリーズにXL750 トランザルプ用が登場!目線を落とさなくても確認出来るようにメーター上のスペースを利用。
用途
※純正OP ハイスクリーン(08R73-MLC-D00)及びスクリーンディフレクター(08R70-MLC-D00)と併用可能。
色
マットブラック
最大積載量(kg)
約1.5
パイプ寸法(mm)
径:22.2
適合車種
XL750トランザルプ 2023y-
素材
スチール製
クランプ寸法(mm)
有効長:約250
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07469318
204-0714
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください