曜日別特売

ガッツ モルタルNO.1

ガッツ モルタルNO.1 - ニッペホームプロダクツガッツ モルタルNO.1 - ニッペホームプロダクツガッツ モルタルNO.1 - ニッペホームプロダクツ

住宅の基礎に使われるコンクリート・モルタル用の水性フッ素系着色吸水防止剤です。
素材の質感を活かしたまま、新築のような美しさを復活させます。
優れた透湿性により基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。
フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水の吸水を防ぎ、基材を中性化させません。

用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面。成分合成樹脂(フッ素・シリコン)、防かび剤、防藻剤、水クリヤー主な用途コンクリート使用場所屋外危険物の類別非危険物乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)内容量1缶
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像074648114976124146329859-95310.4約2
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074648204976124146428859-95320.9約4
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074648294976124146527859-95331.7約8
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする