曜日別特売

コロモ

コロモ - JEJアステージコロモ - JEJアステージコロモ - JEJアステージコロモ - JEJアステージコロモ - JEJアステージコロモ - JEJアステージコロモ - JEJアステージコロモ - JEJアステージ

押入れやクローゼットに
積み重ねて使える、フタ付き収納ボックス
移動に便利なコロ付き

用途衣替え時の衣類収納に材質ポリプロピレンクリア内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
耐荷重(kg)
外寸法・高さ(mm)
収納の目安
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07464165115759467-33122170Yシャツ4・セーター2500
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
07464181116794467-48245170Yシャツ6・セーター4500
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
07464190118064467-33223180Yシャツ6・セーター4・バスタオル6740
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
07464199120302467-32995310Yシャツ12・セーター8・バスタオル12740
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする