曜日別特売

スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用) 替テープ 6巻パック

スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用) 替テープ 6巻パック - 3M(スリーエム)

保持力と強度に優れているタイプです。
重ね貼りができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。

用途重梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7粘着力(N/25mm)4.05引張強度(N/10mm)56粘着剤アクリル系透明トラスコ品番664-4770幅(mm)48厚さ(mm)0.09長さ(m)50基材ポリプロピレンフィルム使用条件【テープカット】カッターが必要特性強力、透明内容量1パック(6巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07465118315-6P0.094850
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする