イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
クリンスパッターAX
クリンスパッター 洗浄タイプ
溶接後、簡単に洗浄ができます。
一般的にSUS・メッキ・特殊塗装用。
水溶性タイプ。
厚塗りが可能で、防止効果が強力。
水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。
用途
溶接時のスパッター付着防止
仕様
【原液】0.13L
トラスコ品番
677-5990
材質
水、無機粉体、エタノール、IPA、増粘剤、防錆剤
色
白色
容量(mL)
13158
容量(kg)
20
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07464339
020622
¥25,816
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください