曜日別特売

キーファイル

キーファイル - コクヨ
用途デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。トラスコ品番177-8618種類透明フタタイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×64×262ホルダー数36個収容数36個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0746531050394340
14,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする