ケアファッション
98561婦人裏起毛おしりスルッとパンツ
おしりに引っかかりにくくひとりでも履きやすいズボン。
仕様
抗菌防臭・名前記入欄付・ゴムの取替え可能・両脇ポケット付
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%裏地ポリエステル100%
股下(cm)
60
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
チャコール
ブラウン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07469327
98561-04
ブラウン
S
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
07469336
98561-01
ブラウン
M
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
07469345
98561-02
ブラウン
L
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
07469361
98561-03
ブラウン
LL
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
07469370
98561-05
ブラウン
3L
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
07469379
98561-14
チャコール
S
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
07469388
98561-11
チャコール
M
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
07469397
98561-12
チャコール
L
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
07469406
98561-13
チャコール
LL
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
07469415
98561-15
チャコール
3L
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください