ケアファッション
820933婦人おしりスルッともちもちパンツ
おしりに引っかかりにくくひとりでも履きやすいズボン。
仕様
抗菌防臭・名前記入欄付・ゴムの取替え可能・両脇ポケット付
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%裏地ポリエステル100%
股下(cm)
55
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
チャコール
モカ
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07469431
820933-04
チャコール
S
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07469440
820933-01
チャコール
M
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07469449
820933-02
チャコール
L
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07469458
820933-03
チャコール
LL
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07469467
820933-05
チャコール
3L
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07469476
820933-14
モカ
S
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07469485
820933-11
モカ
M
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07469501
820933-12
モカ
L
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07469510
820933-13
モカ
LL
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07469519
820933-15
モカ
3L
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください