シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) MELSEC iQ-R基本ベースユニット

シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) MELSEC iQ-R基本ベースユニット - 三菱電機

オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。

トラスコ品番376-3165幅(mm)189高さ(mm)101奥行(mm)32.5取付穴M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)装着台数入出力ユニット:3適合ユニットMELSEC iQ-Rシリーズユニット、電源ユニット:MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07465441R33B
22,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする