三菱電機
シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) シーケンサCPUユニット
オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
仕様
ハードウェア仕様 演算制御方式:ストアードプログラム繰返し演算
トラスコ品番
376-3228
幅(mm)
27.8
高さ(mm)
106
奥行(mm)
110
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
プログラムメモリ容量
20Kステップ(80Kバイト)
Ethernetポート
10BASE-T/100BASE-TX×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465425
R02CPU
¥
99,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください