三菱電機
シーケンサ FX5Uシリーズ
MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。
トラスコ品番
363-4161
幅(mm)
83
高さ(mm)
90
奥行(mm)
150
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
入出力点数
(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465416
FX5U-64MR/ES
¥
126,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください