曜日別特売

シースネーク マイクロドレンAPX

シースネーク マイクロドレンAPX - RIDGID(日本エマソン)

従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。
また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。

用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5798適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)20適合管径(Φmm)32~75ヘッド径(Φmm)カメラ:22ケーブル径(Φmm)8.3内容量1台
注意
※別途シースネーク専用モニター要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0746503070023
オープン
899,800
989,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする