ストライキングチゼル 4セット

ストライキングチゼル 4セット - Hultafors(ハルタホース)ストライキングチゼル 4セット - Hultafors(ハルタホース)ストライキングチゼル 4セット - Hultafors(ハルタホース)ストライキングチゼル 4セット - Hultafors(ハルタホース)ストライキングチゼル 4セット - Hultafors(ハルタホース)ストライキングチゼル 4セット - Hultafors(ハルタホース)ストライキングチゼル 4セット - Hultafors(ハルタホース)ストライキングチゼル 4セット - Hultafors(ハルタホース)

使用頻度の高い4丁がセットになっています。
先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。
一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。
耐久性と切れ味を兼ね備えています。
グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。
グリップが手への衝撃を軽減してくれます。
打撃用キャップは工具不要で交換可能です。
ベルトに装着できる実用的なケース入りです。

用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265内容量1セット(4丁)
注意
※保護メガネ、手袋などの保護具を着用して作業下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463919390671622-99696/12/18/25
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463928390673622-996612/18/25/32
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする