コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字・本体青色

コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字・本体青色 - 旭産業

丸型タイプで本体が特色ある青色になっております。
工場内での分別管理に最適

トラスコ品番571-5912材質ポリプロピレン高さ(mm)1060タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000ラミネートなし内容量1袋
注意
※吊り上げたバッグに下には絶対に入らないでください
※鋭利な物を投入すると本体が破損します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460489AS221-MG120
4,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする